Beli mata bor 10 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FPB Straight Shank Jobber Drill HSS Millimeter Size (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp19.900

    FPB Straight Shank Jobber Drill HSS Millimeter Size (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Millimeter sizes, DIN 338 Standard, 118 degrees point, bright or blue finish
  2. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

  3. NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp76.900

    NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
  4. DORMER Straight Shank Jobber Drill (Mata Bor Lurus)
    39%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp16.900

    DORMER Straight Shank Jobber Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    For removing material to create holes on a surface.
    atribut:
    • Material: HSS (High Speed Steel)
  5. NACHI Straight Shank Aqua Drill 3 Flutes with end cutting teeth (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp2.299.900

    NACHI Straight Shank Aqua Drill 3 Flutes with end cutting teeth (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Excellent position correction, high-grade work especially with cast holes and boring.
  6. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp29.900

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
  7. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  8. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. DORMER Taper Shank Drill HSS A130 (Mata Bor Kones)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

    DORMER Taper Shank Drill HSS A130 (Mata Bor Kones)
    Deskripsi:
    For removing material to create holes on a surface.
    atribut:
    • Material: HSS (High Speed Steel)
    • Point Angle (°): 118
  10. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
Daftar Harga mata bor 10 Terbaru November 2026
DORMER Masonry Drill Rotary Carbide Tipped (Mata Bor Beton)Rp16.900
BITEC Set Mata Bor (Drill Bit Set)Rp18.900
FPB Straight Shank Jobber Drill HSS Millimeter Size (Mata Bor Lurus)Rp19.900
DORMER Rotary Carbide Tipped Masonry Drill Long Series (Mata Bor Beton)Rp89.900
BOSCH Drill Bit Set Masonry (Set Mata Bor)Rp34.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set)Rp1.099.900
NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)Rp76.900
DORMER Straight Shank Jobber Drill (Mata Bor Lurus)Rp16.900
NACHI Straight Shank Aqua Drill 3 Flutes with end cutting teeth (Mata Bor Lurus)Rp2.299.900
NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)Rp29.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)